Chei tubulare Facom S.20H

S. H sockets 1/2" hexagonal, metric

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:S.20H
Rubix:d1335934
EAN:3148510540207
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru25.4 mm
Lungime36 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


A [mm]: 28d [mm]: 30.5d1 [mm]: 37.9L [mm]: 44L1 [mm]: 20.0 hexagonal [mm]: 6[g]: 175

Puncte forte

• OGV® profile: greater power transmission without damaging the nut. • Execution: glossy chromed.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate81 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)35x26x26 mm
greutate ambalate81 g
Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru25.4 mm
Lungime36 mm
Finisarecromat
Greutate71 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere