Referințe
Facom:J.22H
Rubix:d1330356
EAN:3148510275406



Detalii produs : J.22H FACOM - SOCKET FACOM J.22H
A [mm]: 17d [mm]: 21.7d1 [mm]: 23.4L [mm]: 30L1 [mm]: 13.0 hexagonal [mm]: 6[g]: 52
Puncte forte
• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Available as a set on a metal rack (Ref J. 40U). • Version: High-gloss chromed.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 82 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 33x29x29 mm |
| greutate ambalate | 82 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Diametru | 24.7 mm |
| Lungime | 33 mm |
| Finisare | lucios |
| Greutate | 80 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere