Referințe
Facom:S.18LARFID
Rubix:d1333460
EAN:3662424985324



Detalii produs : S.18LARFID FACOM - SOCKET FACOM S.18LARFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 24 mm |
| Lungime | 101 mm |
| Greutate | 240 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
