Referințe
Facom:S.17HLARFID
Rubix:d1331994
EAN:3662424985171



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 23 mm |
| Lungime | 101 mm |
| Greutate | 220 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 23 mm |
| Lungime | 101 mm |
| Greutate | 220 g |