Referințe
Beta Tools:900L 4
Rubix:d1188237
Producator:009000181
EAN:8014230031736

Detalii produs : 900L 4 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900L 4
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Female square drive
Chrome-plated finish
Female square drive
Chrome-plated finish
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 23 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Diametru | 4 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Pătrat | 6.3 mm |
| Diametru (inch) | 0.1575 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 23 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
