Referințe
Facom:NM.80REN
Rubix:d1330508
EAN:3662424050572

Detalii produs : NM.80REN FACOM - SOCKET FACOM NM.80REN
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
|---|---|
| Diametru | 100 mm |
| Lungime | 54 mm |
| Greutate | 1226 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
