Referințe
Facom:R.4LARFID
Rubix:d1330108
EAN:3662424983894



Detalii produs : R.4LARFID FACOM - SOCKET FACOM R.4LARFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 12 mm |
| Lungime | 50.5 mm |
| Greutate | 40 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
