• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom D.83C15L

    Socket

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:D.83C15L
    Rubix:d1340156
    EAN:3148517141858
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Chei tubulare Facom K.46SR880120 ROEBUCK - 880120 1/4 INCH CHEIE TUBULARA HEX ADANCIME 8MM ROEBUCKS.9/16 FACOM - SOCKET FACOM S.9/16603987 - 603987 CAP CHEIE TUBULARA IMPACT 3/4 MARIMEA 32Chei tubulare Facom S.1/2HR.7ELF FACOM - SOCKET FACOM R.7ELFLANYARD 6.8KG LOCK. TOOL MILWAUKEE - LANYARD MILWAUKEE LANYARD 6.8KG LOCK. TOOLChei tubulare Facom S.13LARFID4932480354 - 4932480354 CHEIE TUB. IMP. ADAPTOR 1/2- 3/8 MILWAUKEE7400SM-14 BAHCO - BAHCO 7400SM-14 3/8DRV SKT 14MMChei tubulare Facom S.1PLARFIDChei tubulare Facom NSD.26B880335 ROEBUCK - 880335 RBK 1/2DRIVE BI- HEX SOCKET 36MM ROEBUCK900AS 1/4 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900AS 1/4D 19 L 3/4AF GEDORE - GEDORE 3/4AF 1/2DR DEEP SKT D 19 L
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut