Referințe
Beta Tools:900AS 1/4
Rubix:d1187527
Producator:009000350
EAN:8014230031880

Detalii produs : 900AS 1/4 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900AS 1/4
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 9,3 g |
| Lungime | 22 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 9.3 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
