Chei tubulare Facom NK.27LA
NK.LA - 3/4" long 6-points metric-size impact sockets
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:NK.27LA
Rubix:d1327311
EAN:3148516566836



Detalii produs : NK.27LA FACOM - SOCKET FACOM NK.27LA
NK.LA - 3/4" long 6-points metric-size impact sockets
- For safety, use the impact sockets with the supplied collets and pins.
- For safety, use the impact sockets with the supplied collets and pins.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 709 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 100x45x45 mm |
| greutate ambalate | 709 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 44 mm |
| Lungime | 90 mm |
| Pătrat | 27 mm |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere