Referințe
Facom:M.1P1/16SR
Rubix:d1339991
EAN:3148518744539

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 386 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 48x48x55 mm |
| greutate ambalate | 384 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 48 mm |
| Lungime | 55 mm |
| Finisare | cupru/beriliu |
| Greutate | 395 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
