Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee 4932480202
Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4932480202
Rubix:d707684
Producator:4932480202
EAN:4058546404871

Detalii produs : 4932480202 MILWAUKEE - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH MILWAUKEE 4932480202
MAX BITE™ open-end grip reduces rounding and stripping. Rounded I-Beam handle for comfortable handling grip. Ink-filled labels for better visibility. Chrome alloy steel, chrome plated.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 340 mm |
|---|---|
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
| Diametru | 26 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
