• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom C.151

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:C.151
    Rubix:d1332821
    EAN:3148510173443
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie fixă

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie fixă
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 101.6Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 70A.16306 G 55 GEDORE - GEDORE 55MM FLOG SPANNER 306 G 55Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.1P1/16RFID616757 - 616757 120/1 CHEIE COMBINATA LUNGA 80Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom R.7CFCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467.7111E 250 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111E 25078 90 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 78 9089MQ 19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 89MQ 1934.5/16F FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 34.5/16F935 18X19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 935 18X19440.3 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 440.304932480195 MILWAUKEE - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH MILWAUKEE 4932480195Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 56L.12X13
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut