Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom R.7CF
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:R.7CF
Rubix:d1341328
EAN:3662424033391



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 20x10x5 mm |
| greutate ambalate | 9 g |
| Deschidere | 7 |
| Lungime | 23.6 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
