Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee 4932480205
Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4932480205
Rubix:d710428
Producator:4932480205
EAN:4058546404901

Detalii produs : 4932480205 MILWAUKEE - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH MILWAUKEE 4932480205
MAX BITE™ open-end grip reduces rounding and stripping. Rounded I-Beam handle for comfortable handling grip. Ink-filled labels for better visibility. Chrome alloy steel, chrome plated.
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 29 mm |
|---|---|
| Lungime | 393 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
| Diametru | 29 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
