Referințe
Facom:JET.6NM3ACM22PF
Rubix:d1330788
Producator:JET.6NM3ACM22PF
EAN:3662424172212



Detalii produs : JET.6NM3ACM22PF FACOM - WORKSHOP TROLLEY FACOM JET.6NM3ACM22PF
Informații tehnice
atribute
| Sarcina admisă | 500 kg |
|---|---|
| Lățime | 774 mm |
| Adâncime | 546 mm |
| Înălțime | 972 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
