• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. K0787.040042 KIPP - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH KIPP K0787.040042

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Kipp K0787.040042

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K0787.040042
    Rubix:d882643
    Producator:K0787.040042
    EAN:4059245259991
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K0787.040042 KIPP - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH KIPP K0787.040042


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    894M-36 BAHCO - BAHCO 894M-36 OPEN END WRENCH440.5/8F FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 440.5/8F600059 - 600059 110/1 C.F DUBLA DREAPTA 5X7620508 - 620508 CHEIE INELARA DE SOC 85MM UNIOR52 18 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 52 1851B.56 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 51B.566M-20-22 BAHCO - BAHCO 6M-20-22 OPEN END WRENCH42010036 STAHLWILLE - STAHLWILLE 42010036 STRIKING RING SPANNER 36MM142SN 24 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 142SN 2425 PK 34 GEDORE - 25 PK 34 GEDORE195AS 7/16X1/2 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 195AS 7/16X1/240032022 STAHLWILLE - STAHLWILLE 40032022 20 X 22MM DOE SPANNER940/2 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 940/26 17x22 GEDORE - 6 17x22 GEDORE113A.12CF FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 113A.12CF
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut