Accesorii pentru măsurători tridimensionale Mitutoyo K651036

Accesorii pentru măsurători tridimensionale Mitutoyo

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mitutoyo:K651036
Rubix:d900462
EAN:4250516600898
brand logo

Detalii produs : K651036 MITUTOYO - ACCESSORY FOR TRIDIMENSIONAL SCALE MITUTOYO K651036


L: 39 mm
S : 2 mm
ML : 31mm
D : 3 mm

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere