Referințe
Mitutoyo:571-255-20
Rubix:d903173
EAN:4946368727196

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 10.1 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 210 mm |
| Capacitate | 200 mm |
Detalii produs : 571-255-20 MITUTOYO - DEPTH GAUGE MITUTOYO 571-255-20
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 10.1 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 210 mm |
| Capacitate | 200 mm |
| Secțiune | 100 x 6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere