• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Instrumente de măsurare internă(729)
    • Etriere(699)
    • Micrometru(2.134)
    • Comparatoare și măsurarea adâncimii(1.775)
    • Instrumente de măsurare a adâncimii(329)
    • Instrumente de măsurare a lungimii(124)
    • Manometru cu ac de trasare(82)
    • Coloane de măsurare(58)
    • Pene, știfturi, inele, dopuri și blocuri de precizie(4.682)
    • Calibrare(146)
    • Suporturi pentru echipamente auxiliare(1.339)
    • Indicatoare și benzi de măsurare(176)
    • Diverse măsurători(725)
    • Măsurare optică(268)
    • Măsurarea suprafeței(316)
    • Forță, greutăți, viteză, temperatură și diferite contoare(131)
    • Alte măsuri - Întreținere(650)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Măsurare și monitorizare
    4. Comparatoare și măsurarea adâncimii
    5. Comparatoare
    6. Comparatoare
    7. 1803AB-10 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 1803AB-10

    Comparatoare Mitutoyo 1803AB-10

    Comparatoare Mitutoyo

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Mitutoyo:1803AB-10
    Rubix:d897567
    Producator:1803AB-10
    EAN:4946368841687
    brand logo

    Detalii produs : 1803AB-10 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 1803AB-10


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    543-586 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 543-5862044A MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2044A2110S-10 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2110S-10547-321A - 547-321A GROSIMETRU DIGITAL 0-10 MM DIVIZIUNE 0.01MM BACURI CERAMICE ADANCIME POTCOAVA 120 MM2356A-10 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2356A-10543-791-10 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 543-791-10154-103 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 154-103513-302G MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 513-302G209-913 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 209-913547-320A MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 547-320A2056AB-01 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2056AB-01209-310 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 209-310568-465 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 568-465547-401A MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 547-401A209-920 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 209-920
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut