• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Instrumente de măsurare internă(730)
    • Etriere(701)
    • Micrometru(2.143)
    • Comparatoare și măsurarea adâncimii(1.780)
    • Instrumente de măsurare a adâncimii(329)
    • Instrumente de măsurare a lungimii(124)
    • Manometru cu ac de trasare(81)
    • Coloane de măsurare(59)
    • Pene, știfturi, inele, dopuri și blocuri de precizie(4.684)
    • Calibrare(147)
    • Suporturi pentru echipamente auxiliare(1.342)
    • Indicatoare și benzi de măsurare(178)
    • Diverse măsurători(734)
    • Măsurare optică(267)
    • Măsurarea suprafeței(300)
    • Forță, greutăți, viteză, temperatură și diferite contoare(131)
    • Alte măsuri - Întreținere(656)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Măsurare și monitorizare
    4. Comparatoare și măsurarea adâncimii
    5. Comparatoare
    6. Comparatoare
    7. 3426AB-19 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 3426AB-19

    Comparatoare Mitutoyo 3426AB-19

    Comparatoare Mitutoyo

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Mitutoyo:3426AB-19
    Rubix:d898770
    Producator:3426AB-19
    EAN:4946368843667
    brand logo

    Detalii produs : 3426AB-19 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 3426AB-19


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    2900S-70 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2900S-707323 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 7323513-425E MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 513-425E2960A MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2960A4324050 MAHR - MAHR 4324050 803 A SMALL DIAL INDICATOR1411S MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 1411S2118A-10 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2118A-103062AB-19 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 3062AB-19513-512T MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 513-512T543-496B MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 543-496B543-794-10 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 543-794-102424A-19 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2424A-19543-781B MITUTOYO - MITUTOYO 543-781B DIGITAL INDICATOR ID-S3060SB-19 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 3060SB-19543-561A MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 543-561A
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut