Bloc de ghidare a rolelor Hiwin EGW15CCZAH
Bloc de ghidare a rolelor Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:EGW15CCZAH
Rubix:d745339

Detalii produs : EGW15CCZAH HIWIN - EGW15CCZAH HIWIN
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Lățime | 52 mm |
| Lungime | 56.8 mm |
| Înălțimea pe șină | 24 mm |
| Precizie | h |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere