Unitate de circulație cu role / bile Hiwin HGL15CA1R150ZOHDD-E2
Unitate de circulație cu role / bile Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:HGL15CA1R150ZOHDD-E2
Rubix:d1352169

Detalii produs : HGL15CA1R150ZOHDD-E2 HIWIN - ROLLER/BALL CIRCULATION UNIT HIWIN HGL15CA1R150ZOHDD-E2
Informații tehnice
atribute
| Lățimea camionului | 34 mm |
|---|---|
| Rating de încărcare dyn. C0 | 11380 N |
| Precizie | h |
| Lungimea transportului | 61.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere