Referințe
Gates:4G3H
Rubix:d495621
Producator:331900088
EAN:5412571387957

Detalii produs : 4G3H GATES - 4G3H GATES
Puncte forte
CR base (chloroprene)
Aplicații
For highly heat-resistant low-pressure hydraulic oil lines and for the transport of antifreeze and water.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 160 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 6 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 88 bar |
| Raza curbei | 75 mm |
| Presiune fără spargere | 350 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
