• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Echipament individual de protecție(25.230)
    • Igienă(296)
    • Mediu și siguranță(3.519)
    Vedeți
    • Protecția capului(253)
    • Protecția feței și a ochilor(630)
    • Protecția auzului(247)
    • Protecția respiratorie(346)
    • Protecția mâinilor(5.425)
    • Protecția corpului(10.937)
    • Protecție la cădere(189)
    • Protecția picioarelor(6.468)
    • Imbracaminte de unica folosinta / De unica folosinta(735)
    • Îmbrăcăminte Hi-Vis(3.920)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Protecție, siguranță și igienă
    3. Echipament individual de protecție
    4. Protecția picioarelor
    5. Pantofi de protecție unisex
    6. Pantofi de protecție unisex

    Pantofi de protecție unisex Facom VP.CLASSIC-44PB

    Pantofi de protecție unisex Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:VP.CLASSIC-44PB
    Rubix:d1343102
    EAN:3662424016936
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    EU Mărime44

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    EU Mărime44
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    2645-36 JALAS - UNISEX SAFETY SHOES JALAS 2645-47FC67BKR38 PORTWEST - UNISEX SAFETY SHOES PORTWEST FC67BKR38FW34RER41 PORTWEST - UNISEX SAFETY SHOES PORTWEST FW34RER417252NKK 43 BETA - UNISEX SAFETY SHOES BETA TOOLS 7252NKK 431348-37 JALAS - UNISEX SAFETY BOOTS JALAS 1378-4565082-49 UVEX - 65082-49 UVEX1538-43 JALAS - 1538-43 JALAS PANTOFI DE PROTECTIE TERRA S3 SRC MARIMEA 437316N 43 BETA - UNISEX SAFETY SHOES BETA TOOLS 7316N 436501/2-46 UVEX - 6501/2-46 UVEXFC11BKR40 PORTWEST - UNISEX SAFETY SHOES PORTWEST FC11BKR40FC57BKR44 PORTWEST - UNISEX SAFETY SHOES PORTWEST FC57BKR447293TKK 42 BETA - UNISEX SAFETY SHOES BETA TOOLS 7293TKK 427300BKK 43 BETA - UNISEX SAFETY SHOES BETA TOOLS 7300BKK 437216SN 39 BETA - UNISEX SAFETY SHOES BETA TOOLS 7216SN 39FC11BKR47 PORTWEST - UNISEX SAFETY SHOES PORTWEST FC11BKR47
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut