• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Echipament individual de protecție(25.231)
    • Igienă(296)
    • Mediu și siguranță(3.519)
    Vedeți
    • Protecția capului(253)
    • Protecția feței și a ochilor(630)
    • Protecția auzului(247)
    • Protecția respiratorie(346)
    • Protecția mâinilor(5.425)
    • Protecția corpului(10.938)
    • Protecție la cădere(189)
    • Protecția picioarelor(6.468)
    • Imbracaminte de unica folosinta / De unica folosinta(735)
    • Îmbrăcăminte Hi-Vis(3.920)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Protecție, siguranță și igienă
    3. Echipament individual de protecție
    4. Protecția picioarelor
    5. Pantofi de protecție unisex
    6. Pantofi de protecție unisex

    Pantofi de protecție unisex Facom VP.CITY-40PB

    Pantofi de protecție unisex Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:VP.CITY-40PB
    Rubix:d1333019
    EAN:3662424044342
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    EU Mărime40

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    EU Mărime40
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    FW16BKR47 PORTWEST - UNISEX SAFETY SHOES PORTWEST FW16BKR478543850 UVEX - 8543850 UVEX6501/2-42 UVEX - 6501/2-42 UVEXFW36GRR47 PORTWEST - UNISEX SAFETY SHOES PORTWEST FW36GRR471455-37 JALAS - UNISEX SAFETY BOOTS JALAS 1578-457118-47 JALAS - UNISEX SAFETY SHOES JALAS 5322-433400A-37 JALAS - UNISEX SAFETY SHOES JALAS 3400A-467118-35 JALAS - UNISEX SAFETY BOOTS JALAS 1898W-45847920 GISS - 847920 PANTOFI CABULCO 2 EVOL S3 HRO SRC MARIME 41 GISS65902-40 UVEX - 65902-40 PANTOFI PROTECTIE UVEX 1 S1P ESD SRC MARIMEA 407200 STEP I-43 NITRAS - 7200 STEP I-43 NITRAS95548-40 UVEX - 95548-40 UVEX1540-40 JALAS - FORMAL SHOES JALAS 2142-417245B 43 BETA - UNISEX SAFETY SHOES BETA TOOLS 7245B 43FW34RER44 PORTWEST - UNISEX SAFETY SHOES PORTWEST FW34RER44
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut