Salopetă cu vizibilitate ridicată Portwest MV29ONRXXXL
Salopetă cu vizibilitate ridicată Portwest
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:MV29ONRXXXL
Rubix:d1211946
Producator:MV29ONRXXXL
EAN:5036108277599

Detalii produs : MV29ONRXXXL PORTWEST - HIGH VISIBILITY OVERALL PORTWEST MV29ONRXXXL
Informații tehnice
atribute
| Culoare | portocale |
|---|---|
| Mărime | 3xl |
| Clasa EN20471 | 3 |
| Material de bază | modacrilic |
| Culoare secundară | marinei |
| Gramaj | 300 g/m² |
| Vizibilitate ridicată | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere