Mănuși de protecție pentru lucrări generale Milwaukee 4932471345
Mănuși de protecție pentru lucrări generale Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4932471345
Rubix:d708583
EAN:4058546289737


rezumat tehnic
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | latex |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 1 |
Detalii produs : 4932471345 MILWAUKEE - GENERAL HANDLING GLOVE MILWAUKEE 4932471345
MILWAUKEE® Winter Cut level A with insulation will keep the hand warm while working in cold conditions. High dexterity while handling small objects. Improved water resistance to keep hands from cold and wet environment due to a 3/4 double dipped latex coverage. European Certified CE Category 2, cut and cold resistance protection EN420, EN388: 2016 (1141A), EN511 (01X).
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | latex |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 1 |
| Material de bază | latex |
| ESD | da |
| Mediu de utilizare | uscat |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere