Referințe
MAPA:525-9
Rubix:158432
Producator:34525019
EAN:3245425254196


rezumat tehnic
| Mărime | 9 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | nitril |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
Detalii produs : 34525009 ULTRANE 525 MARIMEA 9 - MANUSI ULTRANE 525 MARIMEA 9
Mănușa Mapa Ultrane 525 este concepută pentru manipularea în medii uleioase. Acoperirea sa Grip & Proof din nitril asigură o prindere fiabilă a pieselor umede, grase sau uleioase, protejând în același timp pielea până la articulații.
Caracteristici:
Mănușa Mapa Ultrane 525 are la bază un suport tricotat fără cusături, de calibru 13, care contribuie la o dexteritate ridicată la manipularea pieselor mici. Partea superioară aerisită limitează acumularea de căldură în cazul utilizării îndelungate, în timp ce manșeta tricotată asigură menținerea mănușii pe mână fără a strânge excesiv. Acoperirea Grip & Proof pe bază de nitril acoperă palma și articulațiile: împiedică pătrunderea uleiului, reduce riscul de dermatite de contact și stabilizează prinderea, chiar și în prezența grăsimilor sau a hidrocarburilor. Absența siliconului protejează suprafețele sensibile (tabla, inoxul, sticla...) împotriva urmelor și defectelor. Formula este, de asemenea, lipsită de DMF (dimetilformamidă), o substanță nocivă. Mănușa poate fi spălată de trei ori la 40 °C, ceea ce îi prelungește durata de viață și limitează deșeurile. Ambalajul individual conține 30% materiale reciclate.
Specificații:
- Material de acoperire: nitril (tehnologia Grip & Proof).
- Suport: tricot fără cusături, calibru 13.
- Finisaj exterior: spate aerisit.
- Manșetă: manșetă tricotată.
- Culoare: negru.
- Lungime: 23-27 cm, în funcție de mărime.
- Mărimi (Europa): 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Lavabilitate: 3 spălări la 40 °C.
- Ambalare: 1 pereche/pungă, 12 perechi/pungă, 96 perechi/cutie.
- Fără silicon.
- Fără DMF.
B Standarde:B
- EN 388 (nivel 4121A): standard european pentru riscuri mecanice; indicele corespunde, respectiv, rezistenței la abraziune (4), la tăiere (1), la rupere (2), la perforare (1) și la tăiere conform ISO 13997 (nivel A, adică 4,9 N / 499 g).
- EN 407 (nivel X1XXXX): standard privind pericolele termice (căldură și foc); nivelul 1 indică o rezistență la căldura de contact (100 °C timp de cel puțin 15 secunde).
- ISO 18889: se referă la protecția împotriva pesticidelor (pete de reintrare, nivel GR).
- EN ISO 21420: stabilește cerințele generale pentru mănușile de protecție, cu un indice de dexteritate de 5/5 atins.
- OEKO-TEX®: certificare care atestă absența substanțelor nocive care depășesc pragurile reglementate în materialele mănușii.
- Categoria 3 (EPI): clasificare europeană care desemnează echipamentele de protecție individuală (EPI) conform Regulamentului (UE) 2016/425.
Caracteristici:
Mănușa Mapa Ultrane 525 are la bază un suport tricotat fără cusături, de calibru 13, care contribuie la o dexteritate ridicată la manipularea pieselor mici. Partea superioară aerisită limitează acumularea de căldură în cazul utilizării îndelungate, în timp ce manșeta tricotată asigură menținerea mănușii pe mână fără a strânge excesiv. Acoperirea Grip & Proof pe bază de nitril acoperă palma și articulațiile: împiedică pătrunderea uleiului, reduce riscul de dermatite de contact și stabilizează prinderea, chiar și în prezența grăsimilor sau a hidrocarburilor. Absența siliconului protejează suprafețele sensibile (tabla, inoxul, sticla...) împotriva urmelor și defectelor. Formula este, de asemenea, lipsită de DMF (dimetilformamidă), o substanță nocivă. Mănușa poate fi spălată de trei ori la 40 °C, ceea ce îi prelungește durata de viață și limitează deșeurile. Ambalajul individual conține 30% materiale reciclate.
Specificații:
- Material de acoperire: nitril (tehnologia Grip & Proof).
- Suport: tricot fără cusături, calibru 13.
- Finisaj exterior: spate aerisit.
- Manșetă: manșetă tricotată.
- Culoare: negru.
- Lungime: 23-27 cm, în funcție de mărime.
- Mărimi (Europa): 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Lavabilitate: 3 spălări la 40 °C.
- Ambalare: 1 pereche/pungă, 12 perechi/pungă, 96 perechi/cutie.
- Fără silicon.
- Fără DMF.
B Standarde:B
- EN 388 (nivel 4121A): standard european pentru riscuri mecanice; indicele corespunde, respectiv, rezistenței la abraziune (4), la tăiere (1), la rupere (2), la perforare (1) și la tăiere conform ISO 13997 (nivel A, adică 4,9 N / 499 g).
- EN 407 (nivel X1XXXX): standard privind pericolele termice (căldură și foc); nivelul 1 indică o rezistență la căldura de contact (100 °C timp de cel puțin 15 secunde).
- ISO 18889: se referă la protecția împotriva pesticidelor (pete de reintrare, nivel GR).
- EN ISO 21420: stabilește cerințele generale pentru mănușile de protecție, cu un indice de dexteritate de 5/5 atins.
- OEKO-TEX®: certificare care atestă absența substanțelor nocive care depășesc pragurile reglementate în materialele mănușii.
- Categoria 3 (EPI): clasificare europeană care desemnează echipamentele de protecție individuală (EPI) conform Regulamentului (UE) 2016/425.
Puncte forte
- Grip & Proof menține prinderea pe piesele unse cu ulei și reduce oboseala musculară.
- Acoperire cu nitril rezistentă la ulei: protejează pielea împotriva dermatitelor de contact.
- Suport fără cusături, calibru 13: dexteritate păstrată la piesele mici.
- Fără silicon: niciun risc de contaminare a suprafețelor înainte de vopsire sau lipire.
- Lavabil de 3 ori la 40 °C: durată de viață prelungită, costuri reduse.
- Acoperire cu nitril rezistentă la ulei: protejează pielea împotriva dermatitelor de contact.
- Suport fără cusături, calibru 13: dexteritate păstrată la piesele mici.
- Fără silicon: niciun risc de contaminare a suprafețelor înainte de vopsire sau lipire.
- Lavabil de 3 ori la 40 °C: durată de viață prelungită, costuri reduse.
Aplicații
Ultrane 525 își găsește principalele piețe de desfacere în atelierele de mecanică și auto, unde operațiunile de asamblare a pieselor mici uleioase, de prelucrare în prezența uleiului de tăiere și de manipulare a tablelor sunt zilnice. În aceste contexte, combinația dintre o bună rezistență la abraziune și o aderență menținută asupra pieselor unsuroase reduce riscul de a scăpa piesele din mână și de a suferi micro-tăieturi.
Intervențiile tehnice în colectivități (întreținere generală, lucrări umede care implică apă, uleiuri sau unsori) beneficiază, de asemenea, de proprietățile acestei mănuși, în special pentru lucrări mici de depanare sau întreținere curentă.
Intervențiile tehnice în colectivități (întreținere generală, lucrări umede care implică apă, uleiuri sau unsori) beneficiază, de asemenea, de proprietățile acestei mănuși, în special pentru lucrări mici de depanare sau întreținere curentă.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 9 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | nitril |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Material de bază | nitril |
| ESD | nu |
| Mediu de utilizare | uleios sau gras |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil