Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Milwaukee 4932471421
Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4932471421
Rubix:d707491
EAN:4058546290498

Detalii produs : 4932399540 MILWAUKEE - SECTIONING DISC MILWAUKEE 4932399540
MILWAUKEE® Cut Level C offers more resistance to cut and abrasion, ideal protection for stripping wire or pipe threading and cutting. Best in class grip performance. Excellent puncture resistance for sharp materials. SMARTSWIPE™ palm and fingertips - allows the use of touch screen devices without removing gloves. European Certified CE Category 2 cut resistance protection EN420 og EN388:2016 (4343C).
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 8 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | a |
| Material de bază | nylon |
| Mediu de utilizare | uscat |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 1 |
| ESD | da |
| Acoperirea mănușilor | nylon |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
