Jachetă de înaltă vizibilitate Portwest S466YGRS
Jachetă de înaltă vizibilitate Portwest
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:S466YGRS
Rubix:d1212084
EAN:5036108137497

Detalii produs : S466YGRS PORTWEST - HIGH VISIBILITY JACKET PORTWEST S466YGRS
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | s |
| Clasa EN20471 | 3 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | verde |
| Gramaj | 190 g/m² |
| Vizibilitate ridicată | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
s