Referințe
Portwest:PW33CLR
Rubix:d1208486
Producator:PW33CLR
EAN:5036108138999

rezumat tehnic
| Acoperirea ochelarilor | anti-zgârieturi |
|---|---|
| Umbra ocularului | negru |
| Material ocular | policarbonat |
Detalii produs : PW33CLR PORTWEST - SAFETY SPECTACLES PORTWEST PW33CLR
Informații tehnice
atribute
| Acoperirea ochelarilor | anti-zgârieturi |
|---|---|
| Umbra ocularului | negru |
| Material ocular | policarbonat |
| Piese laterale reglabile | da |
| Culoare | negru |
| Material de ramură | plastic |
| Material de bază | policarbonat |
| Tip | supraglase |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere