Ochelari de protecție Milwaukee 4932493439
Ochelari de protecție Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4932493439
Rubix:d710761
EAN:4058546483104


rezumat tehnic
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
Detalii produs : 4932493439 MILWAUKEE - SAFETY SPECTACLES MILWAUKEE 4932493439
MILWAUKEE® Over the glasses protection glasses - Durable anti-scratch lenses. Long lasting anti-fog lenses. Comfortable and flexible arms for extended comfort wear. Fits for wearing over the most popular prescription glasses frames. Wraparound frame. European Certified: EN166 and EN170 / EN172. Available in clear and tinted versions.
Informații tehnice
atribute
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
| Piese laterale reglabile | nu |
| Culoare | roșu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere