Ochelari de protecție Honeywell 1028643

Ochelari Sp1000

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Honeywell:1028643
Rubix:d819052
EAN:7312550286432
brand logo

rezumat tehnic

Acoperirea ochelarilorantizgârieturi și anticeață
Umbra ocularuluigri
Piese laterale reglabileda
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1028643 HONEYWELL - HONEYWELL 1028643 SP1000 2G GREY


Caracteristici
Aceste ochelari de protecție sunt prevăzuți cu o bandă ignifugă reglabilă, pentru confortul utilizatorului. În plus, sunt acoperiți cu un strat de elastomer flexibil, pentru un confort de durată pe tot parcursul zilei de lucru. Protecția ochilor este asigurată de un pod adaptabil, acoperit, de asemenea, cu elastomer de înaltă calitate, care ajustează poziționarea ochelarilor de protecție pe nas, împiedicând astfel alunecarea acestora. În plus, plăcuțele nasale se adaptează la cele mai diverse profiluri faciale, oferind astfel o stabilitate sporită și o protecție consolidată. Aceste ochelari de protecție beneficiază de un strat Dura-Streme (anti-aburire și anti-zgârieturi).

Specificații
Acești ochelari au lentile învelitoare cu o bază curbată 8, care garantează o bună vedere periferică și protecția conturului ochilor. Sunt dotați cu ventilație indirectă în partea de sus și de jos. În plus, aceste ochelari de protecție sunt livrați cu o bandă antifoc reglabilă, oferind o purtare flexibilă și confortabilă pe tot parcursul zilei.

Standarde
Ochelarii de protecție SP1000 de la Honeywell, cu ramă neagră și lentile transparente, sunt conformi cu cerințele echipamentelor de protecție individuală din categoria CE 2 și cu standardele europene. Beneficiază de o asigurare a calității certificată ISO 9001/2000, garantând un nivel ridicat de calitate și fiabilitate. Ochelarii sunt, de asemenea, certificați EN 166, asigurând o protecție optimă a ochilor.

Informații despre marcă
Datorită expertizei sale în domeniul aprovizionării industriale, Honeywell este partenerul privilegiat al companiilor preocupate de siguranța și bunăstarea angajaților lor. Cu ochelarii de protecție SP1000, Honeywell își dovedește încă o dată angajamentul de a furniza soluții de înaltă calitate, confortabile și durabile pentru un mediu de lucru mai sigur și mai productiv.

Puncte forte

Aceste ochelari de protecție oferă nu numai o rezistență mecanică excelentă, ci și o protecție optimă împotriva proiecțiilor de praf, a produselor chimice și a riscurilor chimice, tipice sectoarelor industriale. Acoperirea lor unică Dura-Streme face din ochelarii SP1000 un lider al gamei de ochelari de protecție în ceea ce privește rezistența la zgârieturi, la impact și la aburire. Astfel, utilizatorul poate lucra în deplină siguranță și fără disconfort.

Aplicații

Perfecte pentru utilizarea în industria grea, construcții, minerit, petrochimie, transporturi și multe alte aplicații, aceste ochelari de protecție sunt destinați protecției oculare a celor care se expun zilnic la riscuri la locul de muncă.

Informații tehnice


atribute
Acoperirea ochelarilorantizgârieturi și anticeață
Umbra ocularuluigri
Piese laterale reglabileda
Culoaregri
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Umbra ocularului

Piese laterale reglabile