Ochelari de protecție GISS 888380

Ochelari G-Sport 2

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:6822355
GISS:888380
Rubix:140151
EAN:3660338412677
brand logo

rezumat tehnic

Acoperirea ochelarilorantizgârieturi și anticeață
Umbra ocularuluichihlimbar
Material ocularpolicarbonat
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 888380 GISS - 888380 OCHELARI PROTECTIE G-SPORT CULOAREAmber HC lens with Black translucent side arms AS AF


Ochelarii de protecție G-SPORT 2 de la GISS oferă o protecție oculară fiabilă și un design modern, fiind concepuți pentru o utilizare intensivă în medii profesionale.

Caracteristici:
Fabricate din policarbonat rezistent, aceste ochelari de protecție au o punte nazală moale și flexibilă, precum și capete de rame din cauciuc care asigură o fixare stabilă și confortabilă pe tot parcursul zilei. Lentilele duble curbate îmbunătățesc acoperirea vizuală, oferind atât protecție completă, cât și o vedere panoramică fără distorsiuni. Tratamentul anti-zgârieturi și anti-aburire prelungește durata de viață a lentilelor și le menține claritatea, în timp ce protecția anti-UV integrată protejează eficient ochii atât în interior, cât și în exterior. Designul subțire și dinamic asigură o fixare sigură și reduce oboseala vizuală, chiar și în cazul utilizării îndelungate. Diferitele nuanțe ale lentilelor (transparente, chihlimbar, In/Out) răspund nevoilor specifice, de la claritate maximă în laborator până la reducerea strălucirii în exterior.

Specificații:
- Materialul ramei și al lentilelor: policarbonat.
- Materialul brațelor: policarbonat cu capete din cauciuc dur.
- Culori disponibile: incolor, chihlimbar, In/Out (ușor fumuriu).
- Culoarea ramei: negru.
- Greutate: 24 g.
- Tip de lentile: binoculare curbate pentru vedere panoramică.
- Șuruburi: oțel inoxidabil.
- Acoperiri: anti-zgârieturi și anti-aburire (în funcție de versiune).
- Protecție UV integrată.
- Rezistență la impacturi cu energie redusă până la 45 m/s (162 km/h).
- Calitate optică: clasa 1.

B Standarde:B
- Conformitate CE cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP.
- Conform cu standardul EN166.
- Marcaje oculare:
• Incolore: 2C-1.2 1.FT;
• Chihlimbar: 2-1.2 1.FT;
• In/Out: 5-1.7 1.FT.


B Informații despre marcă:B
GISS, marcă exclusivă a Rubix, a luat naștere în Franța și însoțește de peste 25 de ani profesioniștii europeni în protejarea echipelor lor. Cu peste 40.000 de clienți în toată Europa, GISS se impune ca un actor de neînlocuit în domeniul echipamentelor de protecție individuală (EPI) și al soluțiilor de securitate. Marca acoperă o gamă vastă de produse: protecție pentru cap, ochi, față, căile respiratorii, mâini, corp, picioare, precum și protecție împotriva căderilor. Toate produsele sunt concepute din materiale de înaltă calitate, testate conform unor standarde stricte și certificate pentru a garanta o siguranță optimă.

Puncte forte

- Protecție fiabilă împotriva impacturilor, particulelor și razelor UV.
- Confort îndelungat datorită punții nazale flexibile și a capetelor din cauciuc.
- Câmp vizual larg și reducerea oboselii oculare.
- Mai multe nuanțe de lentile adaptate la diverse medii de lucru.
- Stabilitate completă care previne căderile accidentale. 

Aplicații

Ochelarii G-SPORT 2 sunt ideali pentru protejarea ochilor împotriva riscurilor mecanice, a proiecțiilor de particule solide, a ciobirilor sau a șocurilor. Sunt potriviți pentru medii industriale, ateliere de tâmplărie, operațiuni de lustruire sau de asamblare auto, precum și pentru laboratoare. Versiunile cu lentile specifice permit optimizarea vederii în funcție de mediu: incolore pentru utilizare în interior cu luminozitate normală, de culoare chihlimbar pentru a îmbunătăți contrastul și In/Out pentru un confort vizual echilibrat între interior și exterior.

Informații tehnice


atribute
Acoperirea ochelarilorantizgârieturi și anticeață
Umbra ocularuluichihlimbar
Material ocularpolicarbonat
Piese laterale reglabilenu
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Acoperirea ochelarilor

Umbra ocularului