Ochelari de protecție JSP ASA240-021-100
Ochelari Martcare® M9100 Wraparound cu lentile incolore tratate anti-zgârieturi
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
JSP:ASA240-021-100
Rubix:d819631
EAN:5038428040433


rezumat tehnic
| Acoperirea ochelarilor | anti-zgârieturi |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
Documente
Detalii produs : ASA240-021-100 JSP - JSP ASA240-021-100 M9100 WRAPAROUND SPECTACLE BLK FRAME CLR HARDIA
Ochelarii de protecție Martcare® M9100 Wraparound de la JSP oferă o protecție oculară optimă datorită designului lor învelitor. Concepuți pentru profesioniștii care lucrează în medii solicitante, aceștia garantează o vedere panoramică și un confort excepțional. Designul lor ergonomic include o punte nazală turnată, reducând astfel presiunea asupra nasului pentru o purtare îndelungată. Greutatea redusă și rezistența la zgârieturi le fac o alegere ideală pentru utilizarea zilnică în diverse sectoare industriale.
Caracteristici:
Aceste ochelari de protecție combină protecția și confortul datorită ramei robuste din nailon și brațelor reglabile. Lentilele transparente din policarbonat oferă protecție împotriva impacturilor de joasă energie, asigurând în același timp o claritate optică excelentă. Dotate cu un pod nazal modelat, acestea sunt concepute pentru a se adapta confortabil la toate tipurile de față. Designul lor învelitor garantează o protecție completă împotriva proiectilelor și a particulelor suspendate în aer, reducând astfel riscul de accidente oculare.
Specificații:
- Lentile din policarbonat incolor, tratate anti-zgârieturi
- Ramă și brațe din nailon durabil
- Protecție împotriva particulelor cu energie redusă (viteză 45 m/s)
- Clasa optică 1 pentru o vedere fără distorsiuni
- Dimensiunile ochelarilor:
- Înălțime: 51 mm
- Lățime: 62 mm
- Lungime: 156 mm
- Greutate: 0,036 kg (aproximativ)
Standarde:
Ochelarii de protecție Martcare® M9100 Wraparound sunt conformi cu standardul EN 166.1 1.F, garantând o protecție eficientă împotriva impacturilor și o performanță optică optimă. Aceștia au fost testați și certificați conform standardelor europene de siguranță de către Certottica sub certificatul EU AC19116.
Informații despre marcă:
JSP Safety, fondată în 1964, este un lider mondial în producția de echipamente de protecție individuală (EPI) „deasupra gâtului”. Cu sediul în Regatul Unit, compania este specializată în dezvoltarea de produse inovatoare, inclusiv căști de protecție, protecție auditivă, aparate de respirat și ochelari de protecție. Datorită facilităților sale de cercetare și dezvoltare, JSP pune accentul pe fabricarea de produse care depășesc standardele internaționale. Compania se angajează, de asemenea, în favoarea durabilității, producând echipamente 100% reciclabile și îmbunătățind continuu procesele sale de fabricație.
Caracteristici:
Aceste ochelari de protecție combină protecția și confortul datorită ramei robuste din nailon și brațelor reglabile. Lentilele transparente din policarbonat oferă protecție împotriva impacturilor de joasă energie, asigurând în același timp o claritate optică excelentă. Dotate cu un pod nazal modelat, acestea sunt concepute pentru a se adapta confortabil la toate tipurile de față. Designul lor învelitor garantează o protecție completă împotriva proiectilelor și a particulelor suspendate în aer, reducând astfel riscul de accidente oculare.
Specificații:
- Lentile din policarbonat incolor, tratate anti-zgârieturi
- Ramă și brațe din nailon durabil
- Protecție împotriva particulelor cu energie redusă (viteză 45 m/s)
- Clasa optică 1 pentru o vedere fără distorsiuni
- Dimensiunile ochelarilor:
- Înălțime: 51 mm
- Lățime: 62 mm
- Lungime: 156 mm
- Greutate: 0,036 kg (aproximativ)
Standarde:
Ochelarii de protecție Martcare® M9100 Wraparound sunt conformi cu standardul EN 166.1 1.F, garantând o protecție eficientă împotriva impacturilor și o performanță optică optimă. Aceștia au fost testați și certificați conform standardelor europene de siguranță de către Certottica sub certificatul EU AC19116.
Informații despre marcă:
JSP Safety, fondată în 1964, este un lider mondial în producția de echipamente de protecție individuală (EPI) „deasupra gâtului”. Cu sediul în Regatul Unit, compania este specializată în dezvoltarea de produse inovatoare, inclusiv căști de protecție, protecție auditivă, aparate de respirat și ochelari de protecție. Datorită facilităților sale de cercetare și dezvoltare, JSP pune accentul pe fabricarea de produse care depășesc standardele internaționale. Compania se angajează, de asemenea, în favoarea durabilității, producând echipamente 100% reciclabile și îmbunătățind continuu procesele sale de fabricație.
Puncte forte
- Protecție învelitoare pentru o siguranță maximă
- Design ergonomic cu punte nazală modelată pentru un confort sporit
- Lentile din policarbonat tratate anti-zgârieturi pentru o durabilitate prelungită
- Clasa optică 1 pentru o vedere fără distorsiuni
- Brațe reglabile pentru o fixare optimă
- Ușoare și rezistente la șocuri pentru o utilizare îndelungată
- Ușor de curățat cu apă și săpun
- Design ergonomic cu punte nazală modelată pentru un confort sporit
- Lentile din policarbonat tratate anti-zgârieturi pentru o durabilitate prelungită
- Clasa optică 1 pentru o vedere fără distorsiuni
- Brațe reglabile pentru o fixare optimă
- Ușoare și rezistente la șocuri pentru o utilizare îndelungată
- Ușor de curățat cu apă și săpun
Aplicații
Ochelarii de protecție Martcare® M9100 Wraparound sunt ideali pentru utilizare în sectoarele industriale, construcții, întreținere și logistică. Sunt potriviți în special pentru lucrătorii expuși la proiecții de particule solide și la riscuri de impact ușor. Sunt recomandate pentru operațiuni de manipulare, tăiere, șlefuire și asamblare, garantând o protecție eficientă în medii profesionale solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Acoperirea ochelarilor | anti-zgârieturi |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
| Piese laterale reglabile | da |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere