Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Milwaukee 4932492040-7
Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4932492040-7
Rubix:d709547
Producator:4932492040-7

Detalii produs : M18 ONEFPRT-202X MILWAUKEE - PORTABLE POWER TOOLS - OTHER MILWAUKEE M18 ONEFPRT-202X
MILWAUKEE® Cut level F gloves. Highest European cut level protection. 18 gauge material for extra dexterity. Excellent grip performance with nitrile dipped palm, material performs better than other materials in wide range of temperatures and oily surfaces. Excellent breathability and all day comfort. Nitrile reinforcement between thumb and index finger for more durability. SMARTSWIPE™ fingertips - allows the use of touch screen devices without removing gloves. DMF free and REACH compliance. 3 times machine washable. European Certified for cut protection: EN ISO 21420 and EN388:2016 (4X43F).
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 7 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | f |
| Material de bază | nylon |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Mediu de utilizare | uscat |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Acoperirea mănușilor | nitril |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
