Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi GISS 880388

Mănușă HIGH-CUT PU E

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:880388
Rubix:d787578
EAN:3660338338014
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime10
Nivelul de rezistență la tăieree
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 880388 GISS - 880388 MANUSI G-HIGH CUT PU E MARIME 10 UE6 GISS


Concepute pentru mișcări precise în medii cu risc, mănușile HIGH-CUT PU E de la GISS combină confortul, protecția împotriva tăieturilor și flexibilitatea.

Caracteristici:
Aceste mănuși anti-tăiere sunt tricotate fără cusături din fibre High Cut combinate cu o fibră aramidică ușoară (numită uneori Kevlar), oferind o rezistență mecanică excelentă, menținând în același timp o mare flexibilitate. Designul lor de calibru 13 garantează o mare dexteritate, ideală pentru lucrări de precizie. Acoperirea cu poliuretan (PU) pe palmă și vârfurile degetelor asigură o prindere optimă pe suprafețe uscate. O întărire plasată strategic între degetul mare și arătător îmbunătățește durabilitatea în zonele cele mai solicitate. Aceste mănuși oferă un nivel bun de confort și respirabilitate, ceea ce le face potrivite pentru purtare îndelungată.

Specificații:
- Tricotaj fără cusături pentru un confort optim.
- Compoziție: fibră High Cut și fibră aramidică ușoară.
- Grosime: 13.
- Acoperire: poliuretan (PU) pe palmă și vârfurile degetelor.
- Întăritură între degetul mare și arătător.
- Gama largă de mărimi.
- Ambalare individuală pe perechi.

Standardele:
Aceste mănuși HIGH-CUT sunt conforme cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție (EIP). Acestea respectă cerințele următoarelor standarde:
- EN 21420: mănuși de protecție - cerințe generale.
- EN 388: mănuși împotriva riscurilor mecanice (abraziune: 4/4, rupere: 4/4, perforare: 2/4, tăieturi ISO 13997: E/F).

Informații despre marcă:
De peste 25 de ani, GISS furnizează EIP fiabile și certificate către aproape 40.000 de clienți din Europa. Marca exclusivă a Rubix acoperă toate nevoile în materie de siguranță industrială datorită unei game complete, unei rețele extinse și unui raport calitate-preț excelent.

Puncte forte

- Întărire între degetul mare și arătător pentru a evita găurile și rupturile.
- Rezistență excelentă la tăiere datorită fibrei High Cut întărite cu aramidă.
- Dexteritate ridicată pentru lucrări de precizie datorită grosimii de 13.
- Aderență optimă pe suprafețe uscate datorită stratului de PU.
- Spate respirabil pentru o purtare îndelungată fără disconfort.

Aplicații

- Manipulare generală;
- Aeronautică;
- Construcții;
- Metalurgie;
- Fabricație;
- Industria plasticului;
- Agroalimentar;
- Agricultură;
- Pescuit.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime10
Nivelul de rezistență la tăieree
Material de bazăpara-aramid
Contactul cu alimentelenu
Mediu de utilizareuscat
Nivelul de rezistență la abraziune4
ESDnu
Acoperirea mănușilorpoliuretan
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime