Tricou polo cu vizibilitate ridicată Portwest ES477ORRXXXL
Tricou polo cu vizibilitate ridicată Portwest
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:ES477ORRXXXL
Rubix:d1202870
Producator:ES477ORRXXXL
EAN:5036108518227

Detalii produs : ES477ORRXXXL PORTWEST - HIGH VISIBILITY POLO PORTWEST ES477ORRXXXL
Informații tehnice
atribute
| Culoare | portocale |
|---|---|
| Mărime | 3xl |
| Clasa EN20471 | 2 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Mâneci lungi | nu |
| Respirabil | da |
| Gramaj | 175 g/m² |
| Vizibilitate ridicată | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
3xl