Referințe
Portwest:S271ORRS
Rubix:d1204620
Producator:S271ORRS
EAN:5036108290321



Detalii produs : S271ORRS PORTWEST - HIGH VISIBILITY POLO PORTWEST S271ORRS
Hi-Vis Cotton Comfort Polo Shirt L/S, S271, Orange, Size S
Puncte forte
Our long sleeved polo shirt uses cotton comfort fabric for ultimate durability, comfort and breathability. HiVisTex tape provides excellent visibility.
Moisture wicking fabric helping to keep the body cool and dry
Moisture wicking fabric helping to keep the body cool and dry
Informații tehnice
atribute
| Culoare | portocale |
|---|---|
| Mărime | s |
| Clasa EN20471 | 3 |
| Material de bază | bumbac/poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Mâneci lungi | da |
| Respirabil | da |
| Gramaj | 175 g/m² |
| Vizibilitate ridicată | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere