Referințe
Portwest:ES790BKR44
Rubix:d1211373
Producator:ES790BKR44
EAN:5036108509843

Detalii produs : ES790BKR44 PORTWEST - SHORTS PORTWEST ES790BKR44
Informații tehnice
atribute
| Culoare | negru |
|---|---|
| Mărime | 44 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 190 g/m² |
| Gender | unisex |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
44