Referințe
Beta Tools:7871E S
Rubix:d1184907
Producator:078710901
EAN:8014230751894



Detalii produs : 7871E S BETA - SHORTS BETA TOOLS 7871E S
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 400x360x11 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 478 g |
| Culoare | portocale |
| Mărime | s |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | albastru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
