Referințe
Portwest:ES195BKRS
Rubix:d1210560
Producator:ES195BKRS
EAN:5036108526512

Detalii produs : ES195BKRS PORTWEST - T-SHIRT PORTWEST ES195BKRS
Informații tehnice
atribute
| Culoare | negru |
|---|---|
| Mărime | s |
| Material de bază | bumbac |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Mâneci lungi | nu |
| Gramaj | 140 g/m² |
| Gender | unisex |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
s