Referințe
Brady:265391 SI
Rubix:d888713
Producator:265391
Detalii produs : 265391 BRADY - SIGN BRADY 265391 SI
Informații tehnice
atribute
| Model | mâchoires de consignation de sécurité étiquetées |
|---|---|
| Lungime | 184.1 mm |
| Lățime | 76.2 mm |
| Diametru | 4.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
