Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 32036 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:32036 JV
Rubix:d401641
Producator:32036JV
Detalii produs : 32036 JV NILOS - 32036 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


