Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 32224 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:32224 AV
Rubix:d406401
Producator:32224AV
EAN:7316578049796




Detalii produs : 32224 AV NILOS - 32224 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Lățime | 0.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere