Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 32217 AK
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:32217 AK
Rubix:d407030
Producator:32217AK




Detalii produs : 32217 AK NILOS - 32217 AK NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 117 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 146 mm |
| Lățime | 85 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere