Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos ZL724348314AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:ZL724348314AV
Rubix:d405365




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 119.99 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 165 mm |
| Lățime | 6.8 mm |
Detalii produs : ZL724348314AV NILOS - ZL724348314AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 119.99 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 165 mm |
| Lățime | 6.8 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere