Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 16022AV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:16022AV-C
Rubix:d405687




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 157.5 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
Detalii produs : 16022AV-C NILOS - 16022AV-C NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 157.5 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere