Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z6581X/6525XAV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z6581X/6525XAV
Rubix:d405010




Detalii produs : Z6581X/6525XAV NILOS - Z6581X/6525XAV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 156 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere